※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(inch)
1-1/2
差込角(mm)
1.1/2"(38.1)SQ
注文コード
06916586
品番
17300A-2.1/16
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
6角
差込角(inch)
1-1/2
二面幅(inch)
2.1/16
トラスコ品番
853-1966
質量(g)
4030
寸法L(mm)
135
差込角(mm)
1.1/2"(38.1)SQ
寸法H(mm)
90.5
全長L(mm)
17300A-2.1/16
寸法D1(mm)
82
寸法D2(mm)
86
深さH(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応