※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])25.4[1] 差込角(inch)1 注文コード06916988 品番18300A-1.1/2
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は差込角など152種類から選べます 他の種類を見る
ソケット形状6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 差込角(inch)1 二面幅(inch)1.1/2 トラスコ品番812-1286 質量(g)1423 寸法L(mm)108 寸法H(mm)76 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 深さH(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする