※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
25.4[1]
差込角(inch)
1
注文コード
06917015
品番
18300A-1.11/16
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
差込角(inch)
1
二面幅(inch)
1.11/16
トラスコ品番
812-1284
質量(g)
1577
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
77
寸法D1(mm)
65.3
寸法D2(mm)
54
深さH(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応