303-133 リリースタイラップ 200mm ブラック 303-133 KIJIMA(キジマ) 06918680

リリースタイラップ 200mm ブラック 303-133

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06918680品番303-133
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-133
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅7.5mm
内容量[数量]:5本SET
全長:200

幅(mm)7.5全長(mm)200ブラック内容5本SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする