※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
ヘッドボルト用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06918948
品番
13145M.150-10(12P)
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
811-7423
質量(g)
120
寸法L(mm)
150
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
寸法H(mm)
10
寸法D1(mm)
15.8
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
12角