※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッドボルト用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06918975 品番 13145M.200-12(12P)
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
二面幅(mm)12 トラスコ品番811-7426 質量(g)159 寸法L(mm)200 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法H(mm)12 寸法D1(mm)18.3 寸法D2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする