※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用コンビソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)1"(25.4)SQ トラスコ品番811-7567 注文コード06919194 品番18316M-35X17
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は差込角・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)1"(25.4)SQ トラスコ品番811-7567 質量(g)1153 寸法L(mm)108 寸法H(mm)10 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする