※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
ホイールナット用コンビソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
1"(25.4)SQ
トラスコ品番
811-7570
注文コード
06919228
品番
18316M-41X21
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
1"(25.4)SQ
トラスコ品番
811-7570
質量(g)
1155
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
15
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応