※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
ホイールナット用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06919255
品番
18102M.270-26
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
二面幅(mm)
26
トラスコ品番
811-7548
質量(g)
1667
寸法L(mm)
270
差込角(mm)
1"(25.4)SQ
寸法H(mm)
26
寸法D1(mm)
41
寸法D2(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応