※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06919282 品番 18102M.270-30
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
二面幅(mm)30 トラスコ品番811-7551 質量(g)1680 寸法L(mm)270 差込角(mm)1"(25.4)SQ 寸法H(mm)30 寸法D1(mm)46 寸法D2(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする