曜日別特売
219-5075 ウインカーランプ #680 マルスモール 2個 219-5075 KIJIMA(キジマ) 06919599

ウインカーランプ #680 マルスモール 2個 219-5075

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06919599品番219-5075
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5075
色[カラー]:ブラック/アンバー
サイズ:Φ35X55mm
材質[素材]:アルミダイキャスト
内容量[数量]:2ケSET

材質アルミダイキャスト寸法(mm)Φ35×55レンズ色アンバー内容2個セット色(ボデー)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする