KIJIMA(キジマ)
ウィンカーランプ 2コセット 219-5062
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06919651
品番
219-5062
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5062
色[カラー]:メッキ/アンバー
サイズ:Φ45X70mm
材質[素材]:プラボディ
内容量[数量]:2ケSET
材質
プラボディ
寸法(mm)
Φ45×70
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
色(ボデー)
クロームメッキ