KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の オイル・燃料系
KIJIMA(キジマ)の バイク用ホース
KIJIMA(キジマ)の バイク用ホース部品
ホースクリップ Aタイプ ステンレス 104-222
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06919906
品番
104-222
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:104-222
圧力のかからない箇所にご使用可能なホースクリップです。
タイプ:Aタイプ
サイズ:8mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:10コ入
材質
ステンレス
寸法(mm)
8
タイプ
Aタイプ
内容
10コ入