※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉インパクトソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 二面幅(mm)6 注文コード06920165 品番13401M-6
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は差込角・二面幅など111種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)6 ソケット形状6角 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. トラスコ品番812-0456 質量(g)28 寸法L(mm)32 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9.8 寸法D2(mm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06920235
2022-12-28
用途:
交換

ロータスエランのタイヤ交換に でもをいろにあたるからけずってやったぜーワイルドだろ^

対象商品:
06920488
2021-12-08
用途:
自動車の整備
製造業

6角に面で当たるようにできているので、ボルト頭/ナットが傷みにくいのが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする