※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉インパクトソケット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 二面幅(mm)21 注文コード06920454 品番14401M-21
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は差込角・二面幅など111種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)21 ソケット形状6角 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ トラスコ品番812-0804 質量(g)109 寸法L(mm)38 寸法H(mm)14 寸法D1(mm)29.2 寸法D2(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06920235
2022-12-28
用途:
交換

ロータスエランのタイヤ交換に でもをいろにあたるからけずってやったぜーワイルドだろ^

対象商品:
06920488
2021-12-08
用途:
自動車の整備
製造業

6角に面で当たるようにできているので、ボルト頭/ナットが傷みにくいのが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする