KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の オイル・燃料系
KIJIMA(キジマ)の バイク用ホース
KIJIMA(キジマ)の バイク用ホース部品
ホースクリップ Aタイプ ステンレス 104-223
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06920579
品番
104-223
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:104-223
圧力のかからない箇所にご使用可能なホースクリップです。
タイプ:Aタイプ
サイズ:9mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:10コ入
材質
ステンレス
寸法(mm)
9
タイプ
Aタイプ
内容
10コ入