Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
薄肉インパクトディープソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
差込角(inch)
1/2
注文コード
06921206
品番
14301M-17
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
24.2
寸法D2(mm)
29
寸法l(mm)
17
寸法H(mm)
62
寸法L(mm)
80
二面幅(mm)
17
トラスコ品番
812-0666
質量(g)
182
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
差込角(inch)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角