※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ付属品
NAC(長堀工業)の エクステンションバー
エクステンションバー 差込角19.0x200L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06923306
品番
620E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
19
全長(mm)
200
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1774
材質
特殊鋼
質量(g)
80