HW1P-2M2W HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気) 丸 06923314

HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200/220 発光色乳白 注文コード06923314 品番HW1P-2M2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・発光色など63種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200/220 発光色乳白 レンズ色乳白 形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造防噴流・防油形(IP65)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06923314 HW1P-2M2W 60113837 HW1P-2M2PW HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気) 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06923305
2022-06-03
用途:
社内設備試運転装置用

取付穴径φ22シリーズでAC200V仕様ですぐに入手可能な物を探しておりました。
勿論、全く使用上に関して問題ありません。
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
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする