HW1P-2M5G HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気) 電球光源 丸 06923341

HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 注文コード06923341 品番HW1P-2M5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は発光色40種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200/220 発光色 レンズ色 形状 取付穴径(Φmm)22 光源電球 保護構造防噴流・防油形(IP65)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06923341 HW1P-2M5G 06923296 HW1P-2M2G HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気) 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする