※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの スパナ
Pro-Autoの 両口スパナ
オープンレンチ11X13
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06924216
品番
POW1113
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
二面幅(mm)
11×13
全長(mm)
165
トラスコ品番
774-7632
セット内容
全長(mm):165、対辺寸法(mm):11×13
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
81
商品構成
単品