※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの スパナ
Pro-Autoの 両口スパナ
オープンレンチ19X21
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06924295
品番
POW1921
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
19×21
全長(mm)
240
トラスコ品番
774-7675
セット内容
全長(mm):240、対辺寸法(mm):19×21
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
230
商品構成
単品