※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの スパナ
Pro-Autoの 両口スパナ
オープンレンチ22X24
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06924322
品番
POW2224
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
二面幅(mm)
22×24
全長(mm)
292
トラスコ品番
774-7683
セット内容
全長(mm):292、対辺寸法(mm):22×24
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
395
商品構成
単品