※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの スパナ
Pro-Autoの 両口スパナ
オープンレンチ8X10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06924356
品番
POW0810
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
二面幅(mm)
8×10
全長(mm)
135
トラスコ品番
774-7616
セット内容
全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×10
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
35
商品構成
単品