※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺17mmx75L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06927262
品番
41775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ソケット形状
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
17
トラスコ品番
853-1018
全長(mm)
75
質量(g)
165