画像準備中

TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 白熱)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06927812 品番APS133NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
使用電圧(V)AC/DC24 レンズ色 取付穴径(Φmm)25 形状丸形(ドーム形) レンズ形状丸形(ドーム形)(Φ24) 照光種別白熱球 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06927812 APS133NS 59870343 APS122DNS TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 1個 1,698 税込1,868 光源に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06927724
2016-12-21
用途:
操作盤内の部品に
千葉理化製作所 様 (製造業)

使い勝手も問題無し あと、締め付け高さ合わせのゴム?ワッシャーみたいな物をあと1枚増やして欲しい。10mm厚の操作盤だとワッシャーが足りずに締め付け強度が足りないので追加付属よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06927487
2017-04-09
用途:
電気回路の実験で使用。
製造業

配線の接続、明るさ共に特に問題なく、使用できます。

対象商品:
06927697
2016-09-29
用途:
操作盤製作に
千葉理化製作所 様 (製造業)

きちんと使用してます。作りも問題なしです。長く愛用してます。

対象商品:
06927496
2014-08-27
用途:
制御盤

光り方がいい もうちょっと小型にした方がいいと思う

対象商品:
06927724
2013-02-21
用途:
分電盤の表示灯

作りもしっかりしていてとても扱いやすいです。

対象商品:
06927697
2015-03-28
用途:
油圧ユニットのモーター制御に使用

制御盤の通電、動作の表示灯に使用
問題ありません。

対象商品:
06927724
2012-01-22
用途:
制御盤の表面
森永計装 様

汎用で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする