※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ビットソケット
NAC(長堀工業)の ヘキサゴン
ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx150L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06928023
品番
3BD1215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
853-0944
全長(mm)
150
質量(g)
68
穴角
12角