接点構成3bボタン色赤種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2