1/4DR.13PC.スプラインソケットハンガーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06929292 品番SS1413H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
差込角(inch)1/4 トラスコ品番774-8001 セット内容ソケット内容(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ソケットハンガーユニット(mm):210 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする