※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット1-1/4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06929852 品番145040
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
トラスコ品番774-0018 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)44 質量(g)160 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(inch)1-1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする