※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット15mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06930026 品番 131150
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
トラスコ品番773-8978 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)30 質量(g)39 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする