※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット
S.E.K.(スエカゲツール)の その他ソケット
建築用ソケット19mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06933903
品番
ICS419
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
二面幅(mm)
19
トラスコ品番
853-1375
材質
クロームモリブデン鋼
全長(mm)
82
質量(g)
217
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
19
対辺寸法(mm)
19