Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
ホイールナット用4角ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06941524
品番
PS6-19
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全長(mm)
60
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
44
トラスコ品番
811-7360
質量(g)
419
寸法H(mm)
19
二面幅(mm)
19
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応