※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用4角ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06941585 品番 PS8-21
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
全長(mm)64 差込角(mm)1"(25.4)SQ 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)54 トラスコ品番811-7370 質量(g)696 寸法H(mm)23 二面幅(mm)21 穴角4角 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06941515
2017-12-22
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトレンチのソケットはコーケンと決めています。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする