※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 二面幅(mm)17 トラスコ品番811-7457 注文コード06941804 品番14113J-17
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は差込角・二面幅・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)17 トラスコ品番811-7457 質量(g)251 寸法L(mm)80 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法H(mm)14 寸法D1(mm)25.7 寸法D2(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする