※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
ホイールナット用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
二面幅(mm)
21
トラスコ品番
811-7459
注文コード
06941822
品番
14113J-21
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
21
トラスコ品番
811-7459
質量(g)
309
寸法L(mm)
80
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法H(mm)
20
寸法D1(mm)
30.7
寸法D2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応