※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/4"(19)SQ. 二面幅(mm)24 トラスコ品番811-7484 注文コード06941935 品番16102M.400-24
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は差込角・二面幅・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)24 トラスコ品番811-7484 質量(g)1430 寸法L(mm)400 差込角(mm)3/4"(19)SQ. 寸法H(mm)24 寸法D1(mm)38.8 寸法D2(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする