※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
ホイールナット用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
二面幅(mm)
27
トラスコ品番
811-7485
注文コード
06941944
品番
16102M.400-27
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
27
トラスコ品番
811-7485
質量(g)
1460
寸法L(mm)
400
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
寸法H(mm)
27
寸法D1(mm)
42.5
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応