曜日別特売
SCS 0408S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942363

※代表画像

SCS 0408S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942363
SCS 0408S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942363
SCS 0408S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942363

スタンダードスリットカラーSUS304

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)4外径D(Φmm)15(±0.1)注文コード06942363品番SCS 0408S
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。

寸法A(mm)4.5内径B(Φmm)4外径D(Φmm)15(±0.1)幅L(mm)8(±0.1)寸法R(mm)3寸法W(mm)1寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)3寸法d(Φmm)3.4材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本種別スリット止ねじM3×P0.5六角穴付ボルトM3×8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06942406
2020-12-10
用途: 音響用スピーカーに付随する振動吸収用の金属小物パーツを加工するため、卓上ミニ旋盤を製作しており、その後部支持部の押し6mmシャフト(スプリング装着でテンション用)を飛び出し防止のロック用に使用しています。
サービス業

シャフトとの接触面がキズが付かず大変仕上がりが良いパーツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする