※代表画像
岩田製作所
スタンダードスリットカラーSUS304
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
15
外径D(Φmm)
40(±0.1)
注文コード
06942555
品番
SCS 1515S
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内径B・材質/処理・外径D
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
寸法A(mm)
13
内径B(Φmm)
15
外径D(Φmm)
40(±0.1)
幅L(mm)
15(±0.1)
寸法R(mm)
6
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
13
寸法Y(mm)
8
寸法d(Φmm)
7
材質
SUS304
付属品
六角穴付ボルト(SUS304)1本
種別
スリット
止ねじ
M6×P1.0
六角穴付ボルト
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード