SCS 4018S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942686

※代表画像

SCS 4018S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942686
SCS 4018S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942686
SCS 4018S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942686
SCS 4018S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942686

スタンダードスリットカラーSUS304

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)40外径D(Φmm)70(±0.1)注文コード06942686品番SCS 4018S
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。

寸法A(mm)-内径B(Φmm)40外径D(Φmm)70(±0.1)幅L(mm)18(±0.1)寸法R(mm)7寸法W(mm)2寸法X(mm)26寸法Y(mm)13寸法d(Φmm)9材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本トラスコ品番484-9353止ねじM8×P1.25六角穴付ボルトM8×30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06942406
2020-12-10
用途: 音響用スピーカーに付随する振動吸収用の金属小物パーツを加工するため、卓上ミニ旋盤を製作しており、その後部支持部の押し6mmシャフト(スプリング装着でテンション用)を飛び出し防止のロック用に使用しています。
サービス業

シャフトとの接触面がキズが付かず大変仕上がりが良いパーツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする