※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビット角変換アダプター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06943886 品番BAR-14
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ギアレンチシリーズのラチェットメガネ部に装着して使用します。

差込角(mm)6.35六角 用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ギアレンチ用ビット変換アダプターとして トラスコ品番774-4421 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)15.5 質量(g)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06943886
2017-04-26
用途:
メンテナンス・軽作業

1日目使用で、途中から10o部がゆるくなり落下しました。
材質の変更が必要と思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする