※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ付属品
NAC(長堀工業)の エクステンションバー
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx200L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06945365
品番
3BHD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
200
トラスコ品番
853-2344
セット内容
ゴムホルダー
材質
特殊鋼(焼き入れ)
質量(g)
75