※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4DR.19PCソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06945426 品番SL2019
参考基準価格(税別)¥9,870 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。

セット商品数19 差込角(mm)6.35 用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に トラスコ品番774-7900 セット内容ソケット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12、ラチェットハンドル(mm):125、スピンナーハンドル内容(mm):150、フレックスハンドル内容(mm):150、スライディングTハンドル内容(mm):115、エクステンションバー(mm):50・150、スピンディスク(mm):6.35、クロスバー、ツールボックス 材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム 質量(kg)1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする