※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットレンチセット
21PC.コンビネーションスペシャルソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06945575
品番
21T
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スペシャルビットとスペシャルソケットのコンビネーションセットです。
セット商品数
21
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
トラスコ品番
774-1529
セット内容
スペシャルEソケット内容:(差込角6.35mm)E6・7・8、スペシャルEソケット内容:(差込角9.5mm)E10・12・14・16、ビット:(全長30L)T15・20・25・27・30・40・45・50・55、ラチェットハンドル(mm):190、エクステンションバー(mm):150、ユニバーサルジョイント、アダプターソケット3/8[[(-)]]×1/4[[(+)]]、ビットカプラー9.5mm
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
1.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
242×130×38