T 30 C18 ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945845

T 30 C18 ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945845
T 30 C18 ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945845

ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
極数18P
寸法A(mm)316
寸法B(mm)304
内容量1個注文コード06945845品番T 30 C18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,610

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
3.5mm2-30
5.5mm2-40
8mm2-50
取付方式直付け寸法A(mm)316結線方式ネジ極数18P寸法B(mm)304端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50質量(g)540定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06945845T 30 C1832641332T30C18T 30 C18 ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641332ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06945766
2020-09-21
用途: 1種電気工事士の技能試験
その他業種

1種電気工事士の技能試験の練習用に購入しました。試験と同じ部品なので安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 06945827
2018-12-28
用途: 太陽光パネルの接続部分に使用
建設業・工事業

間隔が適度であり使用が便利です
強度も適当でよいとおもいます

対象商品 : 06945784
2018-12-28
用途: 配線作業
教育・研究機関

配線中継用に導入しました.問題なく使用できています.

対象商品 : 06945766
2018-07-08
用途: ソーラパネル配線接続端子に使用
アカイ冷熱建設業・工事業

十分配線も固定でき、順調に配線作業が出来て完了しました。

対象商品 : 06945793
2017-11-11
用途: 車両の配線

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

対象商品 : 06945766
2018-05-01
用途: 電気工事士の実技試験の練習用に購入

実技試験の練習用に使用したが、電線を接続するとき、何回かネジの開け閉めを繰り返しても壊れることなく使用できた。

対象商品 : 06945766
2018-11-01
用途: 第一種電気工事士技能試験対策
教育・研究機関

30回ぐらい締め緩めを繰り返すとねじ山が潰れて残念

1が参考にしています
対象商品 : 06945784
2015-02-28
用途: 現場での発電機からの分電盤

使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする