※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築用2ウェイソケットセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06945907 品番OPS-2WS
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ストレート(固定)と首振りの2通りの使い方ができます。
ビット差替えタイプで経済的です。
建築金物(ホールダウン金物・筋交いプレートなど)四角ビットでビス止め、ソケット取り付けナットの締めつけ作業がこの1本でできます。

用途建設、土木工事、木造、鉄骨建築工事などに トラスコ品番853-0755 セット内容:建築用ソケット17、19、21、24、7本組ダブルビット(全長75mm)[[(+)]]No.2×[[(四角)]]3、(点):12、収納ケース:メタルケース 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする