※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット
S.E.K.(スエカゲツール)の その他ソケット
建築用ソケット5本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06945916
品番
TK339
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
インパクトレンチ、ソケットレンチ用ハンドルに装着してご使用できます。
差込角(mm)
12.7
用途
建築用羽子板ボルト、アンカーボルトなどの締め付け用として
トラスコ品番
853-0772
セット内容
建築用ソケット(mm):17・19・21・22・24
材質
クロームモリブデン鋼
質量(kg)
1.3