※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE12x40L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06946634 品番S4-E12X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
差込角(mm)12.7 サイズE12 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1702 全長(mm)40 質量(g)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする