※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE14x80L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06946668 品番S4-E14X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
差込角(mm)12.7 サイズE14 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1705 全長(mm)80 質量(g)168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする